missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Patrón de verificación de instrumentos 7 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
313.00€ - 657.20€
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11931636
|
SPEX Certiprep
CALMIX7-500 |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
657.20€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11921636
|
SPEX Certiprep
CALMIX7-100 |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Y | 600μg/ml |
Al | 100μg/ml |
As | 100μg/ml |
Cd | 100μg/ml |
Co | 100μg/ml |
Cr | 100μg/ml |
Cu | 100μg/ml |
Fe | 100μg/ml |
K | 100μg/ml |
Mg | 100μg/ml |
Mn | 100μg/ml |
Na | 100μg/ml |
Ni | 100μg/ml |
Pb | 100μg/ml |
Zn | 100 μ g/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Product intended for laboratory use only