missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Tapón de polipropileno con revestimiento de PTFE soldado ultrasónicamente Kontes™
For use with screw-thread culture and centrifuge tubes
112.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Screw Cap |
---|---|
Material de revestimiento | PTFE, Rubber |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Viales de análisis de agua de la EPA, tubos para centrífuga y de cultivo de rosca |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17732748
|
DWK Life Sciences
73808-24400 |
Para la esterilización repetida en autoclave | 24-400 |
112.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 18-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Provides superior closure system capable of maintaining its liner through multiple autoclavable operations
- PTFE-coated surface of exposed liner is chemical-resistant and compatible with sensitive, corrosive and volatile solvents
Especificaciones
Screw Cap | |
Esterilizable en autoclave | |
Viales de análisis de agua de la EPA, tubos para centrífuga y de cultivo de rosca |
PTFE, Rubber | |
Polipropileno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto