missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Liquid Dip Sampler
The stainless steel liquid dip sampler is ideal for taking a wide variety of liquid samples from the surface. Once the sample has been collected, the liquid dip sampler can simply be pushed against the container, allowing for the liquid to be easily emptied.
Marca: Sampling Systems™ 5175A-100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Made from high quality and chemically resistant 316L stainless steel
- Different sizes available
- Convenient, hands-free emptying feature
Especificaciones
Dip Sampler | |
Autoclavable | |
100 mL | |
No |
Acero inoxidable (316L) | |
3,4 oz | |
Reusable | |
No estéril |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido