missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix B, 96-well Rack
Lysing Matrix B, 96-tube Rack is pre-filled with 0.1 mm silica spheres and used to lyse bacteria and spores.
217.30€ - 1894.22€
Especificaciones
Tipo de esfera | Esferas de sílice |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Tipo de muestra | Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (equipo) | FastPrep-96 o un batidor de gránulos similar |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15113063
|
MP Biomedicals™
116981010 |
10 paq. |
1894.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15212870
|
MP Biomedicals™
116981001 |
1 unidad |
217.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Lysing Matrix B, 96-tube rack comes with 1.2 mL cluster-strip tube and cap assemblies pre-filled with 0.1 mm silica spheres. Use with FastPrep-96 instrument or similar bead beater.
- Tube size: 96-tube rack
- Sample types: Gram positive and negative bacteria, fungal tissues, spores
- Matrix composition: 0.1 mm silica spheres
Especificaciones
Esferas de sílice | |
Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal | |
FastPrep-96 o un batidor de gránulos similar | |
Conjuntos de tapón y tubo con un grupo de tiras de racimo de 1,2 ml | |
Sin ARNasa |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Matriz de lisis B | |
Menos de 80 mg por preparación |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.