missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix C, 15 mL Tubes
La matriz de lisado C TeenPrep™ contiene esferas de sílice de 1 mm para la lisis de levaduras y hongos, así como mohos, esporas y algas filamentosas.
Marca: MP Biomedicals™ 116932025
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La matriz de lisado C contiene esferas de sílice de 1 mm y se puede utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar.
- Tamaño del tubo: 15 mL
- Tipo de muestra: Levaduras, hongos, mohos, esporas y algas filamentosas
- Tipo de gránulo: Esferas de sílice de 1 mm

Especificaciones
Esferas de sílice | |
Levadura, Hongos, Algas | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisado C | |
Sin ARNasa |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
25 tubos de 15 mL | |
Hasta 2 g por preparación |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido