missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix S, 15 mL Tube
Lysing Matrix S, 15 mL Tube is use to break hard or brittle samples with minimal amounts of mechanical shearing. Specialty applications include RNA and protein extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing.
Marca: MP Biomedicals™ 116938050
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tipo de matriz: S
- Tamaño del tubo: 15 ml
- Tipo de muestra: Todas las muestras, tejidos duros, músculo esquelético, pulmón, corazón, hueso, semillas, esporas
- Molécula a enriquecer: ADN, ARN, proteínas, otras moléculas pequeñas
- Composición de la matriz: La matriz S contiene acero inoxidable
Especificaciones
Stainless Steel | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisis S | |
Sin ARNasa |
15 mL | |
Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores, Food, Plants, Roots, Fixed Samples, Tough Tissues, All Samples | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
50 x 15 mL | |
Up to 2 g per prep |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido