missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix S, 15 mL Tube
Lysing Matrix S, 15 mL Tube is use to break hard or brittle samples with minimal amounts of mechanical shearing. Specialty applications include RNA and protein extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing.
62.33€ - 447.32€
Especificaciones
Capacidad | 15 mL |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Tipo de muestra | Bone, Heart, All Samples, Heart, Skeletal Muscle, Seeds, Food, Spores, Food, Plants, Roots, Fixed Samples |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15272830
|
MP Biomedicals™
116938005 |
5 x 15 mL |
62.33€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15212840
|
MP Biomedicals™
116938050 |
50 x 15 mL |
447.32€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15282830
|
MP Biomedicals™
116938025 |
25 x 15 mL |
258.64€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Matrix Type: S
- Tube Size: 15 mL
- Sample Type: All samples, tough tissues, skeletal muscle, lung, heart, bone, seeds, spores
- Molecule to be Enriched: DNA, RNA, proteins, other small molecules
- Matrix Composition: Matrix S contains stainless steel
Especificaciones
15 mL | |
Bone, Heart, All Samples, Heart, Skeletal Muscle, Seeds, Food, Spores, Food, Plants, Roots, Fixed Samples | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
Sin ARNasa |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisis S | |
Up to 2 g per prep |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.