Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos de pH de titulación “plug and play” de vidrio
For direct pH measurements and acid/base titrations in aqueous or non-aqueous media. Mettler Toledo pH Plug and Play Glass Titration Electrodes includes a Plug and Play sensor with integrated sensor chip for secure handling.
Marca: Mettler Toledo™ 51109500
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Includes: 25 ml de electrolito de referencia, cable desconectable y certificado de calidad con número de serie exclusivo (todos los modelos excepto DGi114SC, que contiene el chip del sensor)
Descripción
- Sistema de referencia ARGENTHAL™ presente
- Presenta un electrolito de referencia rellenable
- El material del eje es de vidrio
- Longitud: 150 mm; diámetro: 12 mm
Modelo DGI101-SC y DGI102-Mini
- Vidrio de membrana de tipo U-glass
- El diafragma es un pin de cerámica
- Trampa de iones de plata para garantizar que el electrolito está completamente libre de iones de plata
DGi111-SC
- Vidrio de membrana de tipo cónico HA
- El diafragma es un pin de cerámica
- Trampa de iones de plata para garantizar que el electrolito está completamente libre de iones de plata
DGi113-SC
- Vidrio de membrana de tipo cilíndrico A41
- Unión de manguito de PTFE móvil
- Manguito de vidrio integrado para una fijación segura al cabezal de titulación
DGi115-SC
- Vidrio de membrana de tipo cilíndrico HA
- Unión de manguito de vidrio esmerilado fija
- Trampa de iones de plata para garantizar que el electrolito está completamente libre de iones de plata
DGi114-SC
- Vidrio de membrana de tipo cilíndrico HA
- Unión de manguito de PTFE móvil
DGI116-disolvente
- Membrana de vidrio de tipo esférico A41 de baja resistencia para una respuesta de pH rápida, sensible y resistente a productos químicos
- La unión de manguito de vidrio fácil de limpiar proporciona un flujo uniforme de electrolitos
- Protección de oro para una eficiente protección eléctrica y estática
- Unión de manguito de vidrio esmerilado móvil
DGI117-agua
- Construcción de unión doble
- Unión de manguito de vidrio esmerilado fija
- Incluye sensor de temperatura Pt1000
- Manguito de vidrio integrado para una fijación segura al cabezal de titulación
- Protección de oro contra efectos electrostáticos
- Vidrio de membrana de tipo esférico LoT
- Membrana de vidrio esférico de baja resistencia
- Tapón de rosca MultiPin™ para la conexión segura de electrodo combinado y cable de sonda de temperatura
Especificaciones
S12 (DGi111-SC), S7 (DG111-SC) | |
Vidrio | |
De 0 °C a 60 °C | |
KCl de 3 mol/l | |
Base de ácido multifacética para solución acuosa | |
Vidrio HA | |
De 32 °F a 140 °F | |
5,88 in | |
0,47 in |
Pin cerámico | |
De 0 a 14 | |
Electrodo de pH «plug and play» | |
Para mediciones de pH y titulaciones de ácido/base | |
ARGENTHAL | |
DGi111-SC | |
De 0 °C a 80 °C | |
149,5 mm | |
12 mm |