missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Cintas de etiquetado MiniMark™
These ribbons have standard scratch, smear and chemical resistance. MiniMark™ Labeling Ribbons for B-7951 and B-7589 materials.
Marca: Brady™ 710026
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cintas de impresoras
Especificaciones
Cinta de impresora | |
Para impresoras MiniMark | |
4,3 in | |
110 mm | |
12,7 mm de diámetro interior | |
Cinta verde de 110 mm (2/paq.) | |
Cinta de uso general para todas las formas de etiquetado |
Verde | |
98.4 yd. | |
90 m | |
0.5 in. ID | |
90 m × 110 mm (L × An) | |
Lado de tinta fuera | |
1 unidad |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido