missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Beef Extract
Water soluble powder, standardized for use in microbiological media
Marca: MP Biomedicals™ 0210088380
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Presentación: Polvo de bronceado
- pH: De 5,4 a 6,4 (5 % de solución acuosa)
- Solubilidad: Soluble en agua
- Pérdida por secado: <7%
Se utiliza en el examen bacteriológico del agua, la leche y otros materiales, donde la composición uniforme de los medios es importante y para los estudios bioquímicos, en particular las reacciones de fermentación debido a su independencia de las sustancias fermentables.
Especificaciones
De 15 °C a 30 °C | |
Polvo | |
100 g |
Extracto de carne | |
Biología celular y análisis |