missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Beef Extract
Water soluble powder, standardized for use in microbiological media
188.68€ - 381.60€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
---|---|
Aditivo | Extracto de carne |
Formulario | Polvo |
Para utilizar con (aplicación) | Biología celular y análisis |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11384089
|
MP Biomedicals™
0210088380 |
100 g |
188.68€
100 g |
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11394089
|
MP Biomedicals™
0210088390 |
500 g |
381.60€
500 g |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Presentation: Tan Powder
- pH: 5.4 to 6.4 (5% aqueous solution)
- Solubility: Soluble in water
- Loss on Drying: <7%
Used in bacteriological examination of water, milk, and other materials, where uniform composition of media is important and for biochemical studies, particularly fermentation reactions because of its independence from fermentable substances.
Especificaciones
De 15 °C a 30 °C | |
Extracto de carne | |
Polvo | |
Biología celular y análisis |