missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix Y, 4.5 mL Tubes

Lysing Matrix Y contains 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and is used to lyse yeast, fungi and algae.

Marca:  MP Biomedicals™ 116977100

Detalles adicionales : Peso : 0.22700kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15212860

  • 524.70€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Los tubos de la matriz de lisado Y se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o batidores de gránulos similares. Los gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria tienen una alta densidad y dureza para agrietar las paredes de células duras, pero una superficie lisa para minimizar la cizalladura.

  • Tamaño de tubo: 4,5 mL
  • Tipos de muestras: Bacterias Gram (+/-), tejido fúngico y esporas, levaduras, mohos, algas filamentosas y biopelículas
  • Composición de la matriz: Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm de diámetro
Especificaciones

Especificaciones

Óxido de circonio estabilizado con Yttria
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm de diám.
100 x 4,5 mL
Levadura, Hongos, Algas
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz de lisis Y
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.