missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix Y, 4.5 mL Tubes
Lysing Matrix Y contains 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and is used to lyse yeast, fungi and algae.
173.84€ - 524.70€
Especificaciones
Tipo de esfera | Óxido de circonio estabilizado con Yttria |
---|---|
Tipo de muestra | Levadura, Hongos, Algas |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
Matriz | Matriz de lisis Y |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15212860
|
MP Biomedicals™
116977100 |
100 x 4,5 mL |
524.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15202860
|
MP Biomedicals™
116977050 |
50 x 4,5 mL |
287.26€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15722472
|
MP Biomedicals™
116977025 |
25 x 4,5 mL |
173.84€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Lysing Matrix Y tubes can be used with FastPrep instruments or similar bead beaters. The yttria-stabilized zirconium oxide beads have a high density and hardness for cracking tough cell walls, yet a smooth surface for minimizing shearing.
- Tube size: 4.5 mL
- Samples types: Gram (+/-) bacteria, fungal tissue and spores, yeast, molds, filamentous algae and biofilms
- Matrix composition: 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis Y |
Levadura, Hongos, Algas | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.