Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix Y, 4.5 mL Tubes
Lysing Matrix Y contains 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and is used to lyse yeast, fungi and algae.
Marca: MP Biomedicals™ 116977025
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado Y se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o batidores de gránulos similares. Los gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria tienen una alta densidad y dureza para agrietar las paredes de células duras, pero una superficie lisa para minimizar la cizalladura.
- Tamaño de tubo: 4,5 mL
- Tipos de muestras: Bacterias Gram (+/-), tejido fúngico y esporas, levaduras, mohos, algas filamentosas y biopelículas
- Composición de la matriz: Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm de diámetro
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm de diám. | |
25 x 4,5 mL |
Levadura, Hongos, Algas | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Matriz de lisis Y |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.