missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix Z, 15 mL Tubes
Lysing Matrix Z contains 2.0 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and is used to grind soft animal and plant tissues and insects.
Marca: MP Biomedicals™ 116978050
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado Z se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o batidores de gránulos similares. Son ideales para la lisis del tejido animal y vegetal y de insectos enteros. La matriz de lisado Z es una alternativa a la matriz de lisado A muy agresiva para aplicaciones como el aislamiento de ARN y proteínas de tejidos muy resistentes.
- Tamaño de tubo: 15 mL
- Tipos de muestras: Tejido animal, tejido vegetal, tallos duros, raíces, semillas, insectos enteros
- Composición de la matriz: Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2 mm de diámetro
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria | |
Instrumento FastPrep u otro batidor de gránulos | |
Matriz de lisis Z |
Tejido animal, Plantas, Insectos | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
50 tubos de 15 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido