missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Horiba™ Multiparameter Water Quality Meter Kit

Tough and powerfully designed multiparameter water tester. Horiba™ Multiparameter Water Quality Meter Kit simultaneously measures and indicates results for up to 11 parameters.

Marca:  Horiba™ U52G10M

Encompass

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11958128

  • 5188.50€ / cada uno

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • La función de calibración automática proporciona una calibración sin complicaciones del pH, el oxígeno disuelto, la conductividad, la turbidez y la profundidad.
  • Revestimiento resistente a los golpes diseñada para el tratamiento en condiciones adversas en el campo y fácil de limpiar.
  • El cable se puede conectar y desconectar fácilmente gracias a la conexión rápida.
  • La función de retención automática congela los valores medios en la pantalla y ofrece más tiempo para verificar o transcribir datos.
  • Las funciones de diagnóstico informan al usuario de errores.
  • Conexión USB integral para la transferencia de datos a un PC. El cable para EE. UU. se vende por separado e incluye software.
  • Las unidades de medida seleccionables permiten al usuario informar de los datos sin necesidad de convertirlos en las unidades de medida deseadas.
  • Los múltiples sensores permiten la medición de 11 parámetros simultáneamente (pH, pH(mv), ORP, OD, COND, salinidad, TDS, gravedad específica del agua de mar, temperatura, turbidez, profundidad del agua).
  • El sensor de turbidez U-53 cumple con el método 180.1 de la EPA de EE. UU.
  • Se ha mejorado la precisión con respecto a los instrumentos convencionales.
  • El sensor de turbidez reemplazable con limpiador tiene una resolución de 0,01 de NTU.
  • Sensor de turbidez de U-54 conforme a la ISO 7027. El modelo U-54 tiene una resolución de 0,01 de NTU.
  • Se ha conseguido una mayor estabilidad del sensor de oxígeno disuelto con un nuevo diseño de electrodo 3 para una respuesta rápida y un sensor polarográfico que facilita el mantenimiento.
  • Los electrodos de pH y ORP se pueden reemplazar individualmente para reducir los costes de sustitución
Especificaciones

Especificaciones

Turbidez ± 5 % o ± 1 NTU, lo que sea mayor.
±1% F.S.
±0.1pH
± 5 g/l
∼ 70 h (sin retroiluminación)
LCD, 320 x 240, retroiluminada (blanco y negro)
Desde 0 hasta 14
De 0 a 100 g/l
De -10 °C a +55 °C
10 000
Medidor de la calidad de agua portátil multiparamétrico.
De − 2000 mV - + 2000 mV
De 0 a 0,999 mS/cm: 0,001, 1,00 a 9,99 mS/cm: De 0,0110 0 a 99,9 mS/cm: De 0,10 0 a 99,9 mS/m: De 0,10100 a 0,999 S/m: 0,0011 00 a 9,99 S/m: 0,01
PPT 0.1
Conversión de conductividad
0,01 °C
Sonda de 96 mm
USB
De 0 a 20 mg/l: ± 0,2 mg/l20 a 50 mg/l: ± 0,5 mg/l
± 3 PPT
4 alcalinas C
De 0 a 100 ms/cm
De 0 a 70 PPT (permillaje)
0,01
Analizador y sonda
Turbidez Fuente de luz LED y método de dispersión de 30°
Turbidez De 0 a 800 NTU
Turbidez De 0 a 99,9 NTU: 0,1, de 100 a 800 NTU: 1
0,01 mg/l
0,1 % F.S.
Sensor de termómetro de platino JIS clase B (± 0,3+0,005 /t/)
Sonda: 340 mm, Cable: estándar de 2 m, y opciones de 10 m y 30 m
1800 g
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales