Learn More
Macherey-Nagel™ Septa for Type N 8 Screw Caps
Maintain the integrity of the sample, while allowing syringe penetration. Macherey-Nagel™ Septa for Type N 8 Screw Caps provide an air-tight seal that prevents contamination. Available in a variety of materials. Polypropylene screw caps with a center hole sold separately.
Marca: Macherey-Nagel™ 70248
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- El septo de PTFE es químicamente resistente y permite las punciones
- El revestimiento de silicona permite realizar punciones repetidas al evitar daños en el corte
- Los septos ranurados requieren menos presión de penetración, lo que evita el daño de la aguja
- Envasados en 100 piezas (solo septos) en una bolsa de polietileno
- Los tapones de rosca negros de polipropileno sin revestimiento con orificio central para viales de tipo N8 se venden por separado (n.º de fabr. 70249)
Especificaciones
Dureza: 45° Shore A | |
Rojo, Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
Cromatografía (GC, HPLC) | |
45° Shore A | |
1,3 mm | |
N8 |
8 mm | |
8 mm | |
No | |
Redondo | |
100/Paq. | |
Septos |