missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Septa for Type N 8 Screw Caps
Maintain the integrity of the sample, while allowing syringe penetration. Macherey-Nagel™ Septa for Type N 8 Screw Caps provide an air-tight seal that prevents contamination. Available in a variety of materials. Polypropylene screw caps with a center hole sold separately.
3.80€ - 26.00€
Especificaciones
Diámetro del tapón (métrico) | 8 mm |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía (GC, HPLC) |
Modelo | Redondo |
Cantidad | 100/Paq. |
Tamaño del tapón | N8 |
Código de producto | Marca | Color | Material | Precortados | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Precortados | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10095671
|
Macherey-Nagel™
70261 |
Blanca | PTFE virgen | No |
3.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10468201
|
Macherey-Nagel™
702481 |
Azul, Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | Sí |
26.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12400380
|
Macherey-Nagel™
70248 |
Rojo, Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | No |
19.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- PTFE septa is chemically resistant and allows puncturing
- Silicone lining allows repeated puncturing by preventing coring damage
- Slitted septa require less pressure to penetrate, preventing needle damage
- Packaged as 100 pieces (septa only) in a polyethylene bag
- Linerless black polypropylene screw caps with a center hole for type N8 vials are sold separately (mfr. no. 70249)
Especificaciones
8 mm | |
Redondo | |
N8 |
Cromatografía (GC, HPLC) | |
100/Paq. |