missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-dodecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

54.97€ - 150.75€

Especificaciones

Punto de fusión -10°C
Punto de ebullición 215°C to 217°C
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11387448
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
031324.22
100 g
54.97€
100 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11397448
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
031324.36
500 g
150.75€
500 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

n-Dodecane is used as a solvent and a distillation chaser. It finds application as a diluent for tributyl phosphate (TBP) in reprocessing plants and as a possible surrogate for kerosene-based fuels in jet. It is an active component of scintillator as well as used in lubricants and greases.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Especificaciones

Especificaciones

-10°C
215°C to 217°C
99%
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
n-dodecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado