missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural

Aportan un cierre seguro de los aparatos de laboratorio. Los tapones de caucho natural Deutsch Neumann™ son aptos para el uso general.

Marca:  Deutsch Neumann™ 1011123

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10221731

  • 0.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Conforme a DIN 12 871
  • Durómetro 40 Shore A
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
  • Disponible en color gris o rojo
Especificaciones

Especificaciones

1 orificio, 5 mm de diám.
40 Shore A
1/paq.
23mm
Caucho natural
5 mm
30 mm
Gris
29mm
Tapón
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado