missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural
Aportan un cierre seguro de los aparatos de laboratorio. Los tapones de caucho natural Deutsch Neumann™ son aptos para el uso general.
0.20€ - 21.60€
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Color | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Color | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10475801
|
Deutsch Neumann™
1010179 |
79mm | Gris | Sólido |
14.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10068630
|
Deutsch Neumann™
1011118 |
18mm | Gris | 1 orificio, 4 mm de diám. | N/A | ||||
10199930
|
Deutsch Neumann™
1010187 |
87mm | Gris | Sólido |
16.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10672791
|
Deutsch Neumann™
1011112 |
12,5 mm | Gris | 1 orificio, 3 mm de diám. | N/A | ||||
10199980
|
Deutsch Neumann™
1011121 |
21mm | Gris | 1 orificio, 5 mm de diám. | N/A | ||||
10221731
|
Deutsch Neumann™
1011123 |
23mm | Gris | 1 orificio, 5 mm de diám. |
0.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10534173
|
Deutsch Neumann™
1010294 |
94mm | Rojo | Sólido |
21.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10711421
|
Deutsch Neumann™
1010210 |
10,5mm | Rojo | Sólido |
0.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Conforme a DIN 12 871
- Durómetro 40 Shore A
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
- Disponible en color gris o rojo
Especificaciones
Caucho natural | |
40 Shore A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto