missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Nylon Threaded Plug
Threaded fittings offer a more permanent installation. Available in a variety of materials and configurations.
24.35€ - 32.60€
Especificaciones
Descripción | Conexión NPT(macho) |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Material | Nailon |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -65 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -53 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11705119
|
Masterflex™
MFLX30401-36 |
1 in |
32.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11790379
|
Masterflex™
30401-46 |
3/4 pulg |
25.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11790369
|
Masterflex™
30401-38 |
1/2 pulg |
24.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Nylon threaded plug
- Use with rigid tubing for high-pressure applications
- Very good chemical resistance
- Rated to 200 psi at 77°F (25°C)
- Usable from -65 to +190°F (-53 to +87°C)
Especificaciones
Conexión NPT(macho) | |
Nailon | |
-53 °C | |
190 °F | |
Tapón con rosca |
No esterilizable en autoclave | |
-65 °F | |
200 psi | |
de 87 °C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto