missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML sin certificado

Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de clase F1 de OIML de Sartorius™ sin certificado está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.

Marca:  Sartorius™ YCW413-AC-00

66.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.


 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11313304

  • 68.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m3
  • Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Pesa de línea de comprobación
Acero inoxidable especial
10 g
OIML Clase F1
7.950kg/m3
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML sin certificado > Masa: 10 g

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado