missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Opaque Black Viton 2-stopped Pump Tubing
Marca: Masterflex™ 97628-30
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Tubos de 2 tapones | |
Viton | |
- 13 °C | |
Ácidos y disolventes orgánicos | |
Negro opaco |
1,14 mm | |
Transferencia de ácidos y disolventes, trabajo a altas temperaturas | |
12/pack | |
De 0,017 a 38 ml/min | |
De -13 °C a +204 °C |