missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Padded Wooden Box for Weights
Wooden case for standard weight sets.
346.80€ - 622.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Case |
---|---|
Material del envase | Wood |
Para utilizar con (equipo) | Check Weights |
Código de producto | Marca | Admite | Clasificación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Clasificación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17352173
|
Kern Sohn
337-141-100 |
10 kg | F1 |
346.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17362173
|
Kern Sohn
337-141-200 |
10 kg | F2, M1 |
367.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17302183
|
Kern Sohn
337-151-100 |
20 kg | F1 |
377.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17312183
|
Kern Sohn
337-151-200 |
20 kg | F2, M1 |
397.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17352183
|
Kern Sohn
337-161-100 |
50 kg | F1 |
581.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17362183
|
Kern Sohn
337-161-200 |
50 kg | F2, M1 |
622.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Wooden
- For check weight design
Especificaciones
Case | |
Wood | |
Check Weights |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto