missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JG Finneran Associates™ Poly Crimp™ Seals

Marca:  JG Finneran Associates™ 5570-11

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10025570

  • 491.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

PTFE/silicona con corte
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
11 mm
Transparente
1000/paq.
Viales de muestra de 12 x 32 mm con acabado tipo encapsulado
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado