missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire emergency telephone
Señal conforme a ISO 7010.
Marca: Brady™ 817841
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polipropileno
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
Polipropileno | |
Interiores y exteriores | |
1,501 mm | |
De -40 °C a 120 °C | |
Globales |
PIC F006-148x148-PP-CRD/1 | |
1 unidad | |
148 mm | |
148 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido