missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire emergency telephone
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™ 817845
Detalles adicionales : Peso : 0.14100kg
Descripción
- Polipropileno
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
315 mm | |
315 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
Polipropileno | |
Interiores y exteriores | |
1,501 mm | |
De - 40 °C a 120 °C | |
Globales |