missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polyvinylfluoride Labels for M611, BMP61 and BMP71
Polyvinylfluoride labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
Marca: Brady™ 018608
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- For TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers
- TLS2200™ parts can also be printed on BMP™71 Label Printer provided roll adapter (M71-ADAPT) is used
- TEDLAR™ is a registered trademark of DuPont™
Especificaciones
Not Autoclavable | |
White | |
PVF | |
No estéril | |
BMP™61, BMP™71 e impresoras de etiquetas móviles BradyPrinter M611, TLS 2200™ y sistemas de etiquetado térmico TLS-PC LINK™ | |
750 etiquetas | |
-70°C to +135°C | |
9.5 mm | |
19.1 mm | |
6.4 mm |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Thermal Transfer | |
Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Electrical Labeling | |
1 | |
Rectángulo | |
0.091 mm | |
19.1 mm | |
6.4 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido