missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polyvinylfluoride Labels for M611, BMP61 and BMP71
Polyvinylfluoride labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
Marca: Brady™ 018634
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- For TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers
- TLS2200™ parts can also be printed on BMP™71 Label Printer provided roll adapter (M71-ADAPT) is used
- TEDLAR™ is a registered trademark of DuPont™
Especificaciones
Not Autoclavable | |
White, Transparent | |
PVF | |
No estéril | |
BMP™61, BMP™71 e impresoras de etiquetas móviles BradyPrinter M611, TLS 2200™ y sistemas de etiquetado térmico TLS-PC LINK™ | |
250 etiquetas | |
De -70 °C a +120 °C | |
28.6 mm | |
25.4 mm | |
25.4 mm |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Thermal Transfer | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 | |
Square | |
0.055 mm | |
16 AWG to 8 AWG | |
25.4 mm | |
9.5 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido