missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Porcelain Half-Round Evaporating Dishes
Glazed inside and outside for an exceptionally smooth finish.
20.00€ - 51.00€
Especificaciones
Descripción | Half-round |
---|---|
Forma del fondo | Plano |
Material | Porcelana |
Forma | Round |
Tipo | Placa de evaporación |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10195631
|
Karl Hecht™
47000007 |
50 mL |
20.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10359271
|
Karl Hecht™
47000008 |
75 mL |
23.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10033971
|
Karl Hecht™
47000012 |
310 mL |
51.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- With spout
- Porcelain construction
- DIN 12903
- Available in a range of capacities
Especificaciones
Half-round | |
Porcelana | |
Placa de evaporación |
Plano | |
Round | |
Glazed |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto