missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Baños de agua y aceite Precisterm

Proporciona una excelente estabilidad de temperatura para las necesidades de baño de agua y aceite.

Marca:  JP Selecta™ 6000137

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12097864

  • 881.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Amplia gama de tamaños y accesorios
  • Caja interior y exterior de acero inoxidable
  • El depósito es de doble capa
  • Resistente a la corrosión
  • Interruptor de alimentación iluminado
  • Control de temperatura del termostato hidráulico sincronizado con la luz indicadora «ON»
  • Testigo de desconexión del termostato de seguridad
  • Se suministra con un estante de protección de elementos calefactores

Especificaciones

Especificaciones

Temperatura ambiente de +5 °C a 110 °C
Acero inoxidable
±1 °C
15 cm
15 cm
13 cm
390 W
2 L
110°C
20 cm
20 cm
27 cm exterior
3,5 kg
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
JP Selecta™ Baños de agua y aceite Precisterm > Temp. máx.: 110 °C, capacidad: 2 l

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado