missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ C Model Bottom Drive Modular Spacing Roller Culture Apparatus

Marca:  Wheaton™ WSBMR5050-C

11989.00 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.




Detalles adicionales : Peso : 84.82170kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15204568

  • 12620.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

De 0,25 rpm a 8,1 rpm
100/240 V
35 W
50/60 Hz
Para su uso en laboratorios, plantas piloto e instalaciones de cultivo celular de laboratorios de producción.
5 plataformas
17,7 cm
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
De 10 °C a 40 °C
Estándares UL, CSA y CE
Modelo C
80 % hasta 31 °C
1 unidad
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales