missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 con vertical de reflujo, elevación manual
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
Marca: BUCHI 11R300151S011
Descripción
- Una combinación de comodidad y versatilidad en evaporación giratoria
- El diseño modular permite ampliar el R-300 a un sistema totalmente integrado
- El baño de calentamiento B-305 es compatible con agua o con aceite térmico
- Compatibilidad mediante interfaz central para regular individualmente los componentes
- Funcionamiento intuitivo gracias a las opciones ergonómicas de elevación manual o electrónica
Condensador de reflujo vertical (con válvula de cierre)
- Para combinar la reacción de reflujo y la destilación
- Conexión para sensor de temperatura de vapor
- Posibilidad de destilación automática con la interfaz I-300/ I-300 Pro
- No es compatible con el sensor de espuma
Destilaciones inteligentes
- Permite completar procesos automatizados y sin supervisión con parámetros optimizados del sistema
- Los usuarios pueden programar sus propios PNT en el sistema y, a continuación, supervisar de forma remota los procesos de destilación
- Los servicios de Buchi Cloud maximizan sustancialmente el tiempo de actividad del sistema con herramientas de autoservicio inteligentes y actualizaciones gratuitas
Gran flexibilidad
- El diseño modular ayuda a satisfacer los requisitos específicos de la evaporación giratoria a través de una flexibilidad de sistema de alto nivel
- Hay disponibles una amplia gama de accesorios del sistema, instrumental de vidrio y opciones de monitorización móvil
- Los usuarios pueden personalizar procesos de destilación específicos para que se ajusten a la cualquier aplicación
- Cuenta con siete conjuntos de vidrio diferentes compatibles con varios disolventes y propiedades de las muestras
Máxima comodidad
- El R-300 se puede utilizar fácilmente con características como comandos de interfaz de un solo toque y manipulación rápida de matraces con Combi-Clip
- Combi-Clip con mecanismo de bloqueo permite conectar los matraces de evaporación con una sola mano
- Opciones para ajustar manualmente los parámetros del sistema con botones colocados de forma intuitiva
- Ajuste inmediato de la temperatura de calentamiento y la velocidad de rotación en caso de un evento urgente o inesperado
- Posibilidad exclusiva de personalizar el instrumental de vidrio con una impresión permanente personalizada
Especificaciones
13 kg | |
De 10 a 280 rpm | |
1500 cm2 | |
Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff | |
100 W | |
IP 21 | |
De 10° a 50° | |
Evaporador rotatorio | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Rotavapor | |
Sin revestimiento | |
de 220 °C | |
Reflujo vertical | |
5,5 L | |
Aprobado por CE/CSA | |
50/60 Hz | |
29/32 |