missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ DYNEO™ DD-201F Refrigerated/Heating Circulator

Circulators have a wide working temperature range. Suitable for both internal and external applications. Pump capacity is 22 L/min with pressure of 0.6 bar. The cooling machines operate precisely and reliably even at elevated ambient temperatures up to +40 °C.

Marca:  JULABO™ 9021702.A


Detalles adicionales : Peso : 24.79000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15900277

  • 5180.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Potentes máquinas de refrigeración
  • Adecuado para aplicaciones internas y externas
  • El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
  • La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
  • Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • puerto USB
  • Interfaz RS232 o interfaces analógicas (opcional)
  • Cubierta de baño incluida con la entrega
  • El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
Especificaciones

Especificaciones

Baño de circulación calefactado/efrigeración
0,2 kW
Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas)
Interfaz analógica
De 0,1 a 0,6 bar
44 × 41 × 44 cm
24,7 kg
De 3 L a 4 L
8 a 23 L/min
2 kW
DYNEO™ DD-201F
De - 20 °C a 200 °C
15 cm
100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 230 V/50-60 Hz
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales