missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Bulkhead Compression Union
Compression fittings are an excellent choice for connecting rigid tubing systems
Marca: Cole-Parmer™ 06390-80
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
- Muy buena resistencia química
- Valor nominal máximo de 15,16 bar a 25 °C (220 psi a 77 °F)
- Apto para temperatuas desde los – 0 a los + 100 °C (de – 32 a + 212 °F)
Especificaciones
Unión de compresión de mamparo | |
Esterilizable en autoclave | |
34,03 mm (2-29/32 pulgadas) | |
1/2 in | |
Autoclave u óxido de etileno |
Conector de compresión | |
PVDF | |
1/2 in | |
1/2 pulg | |
15/16 pulg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido