missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ PVDF Bulkhead Compression Union

Compression fittings are an excellent choice for connecting rigid tubing systems

45.85€ - 57.25€

Especificaciones

Tipo de producto Unión de compresión de mamparo
Descripción Conector de compresión
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PVDF
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de puerto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de puerto Precio Cantidad y disponibilidad  
11764809
Ver documentos
Cole-Parmer™
06390-60
5/16 pulg
45.85€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
11784809
Ver documentos
Cole-Parmer™
06390-80
1/2 pulg
56.65€
cada uno
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
11774809
Ver documentos
Cole-Parmer™
06390-70
3/8 pulg
57.25€
cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
  • Very good chemical resistance
  • Rated to 220psi maximum at 77°F ( 25°C)
  • Usable from 32 to 212°F (0 to 100°C)
Especificaciones

Especificaciones

Unión de compresión de mamparo
Esterilizable en autoclave
Autoclave u óxido de etileno
Conector de compresión
PVDF
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado