missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
Marca: Pyrex™ 1137/02M
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
- Tapones de rosca de PBT con revestimiento de disco de sellado con exterior de PTFE
- Patrón Erlenmeyer
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
- Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
- Graduados en toda su capacidad

Especificaciones
SVL™ fenólico, PTFE acolchado con disco de sellado de caucho | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex | |
Graduaciones aproximadas | |
Sí | |
51 mm |
50 ml | |
85 mm | |
Cónicos | |
Tapón de rosca | |
22 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca > Capacidad: 50 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido