Learn More
Buerkle™ Rapid Couplings, NW 6.4 mm,Female Connections, Hose Couplings with Hose Screw-Joint
Fast and safe connection for liquids, gases, compressed air and vacuum. Buerkle™ Rapid Couplings are ideal when connecting and separating hoses, machines, apparatus, containers and more.
Marca: Buerkle™ 8762-1380
32.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Fabricados a partir de polioximetileno
- Caudal máximo posible
- Manejo sencillo con una sola mano
- La junta tórica segura garantiza que los acoplamientos sean a prueba de fugas
- Presión de funcionamiento a 20 °C: con vacío de hasta 10 bar
- Temperatura de funcionamiento de − 40° a + 80 °C
- Los acoplamientos simplemente se conectan entre sí, haciendo clic automáticamente en su lugar y abriendo las válvulas
- Al desconectar, las válvulas se sellan automáticamente, no se producen fugas
Especificaciones
Acoplamiento rápido | |
POM | |
50 mm | |
-40 °C | |
8 mm diám. x 50 mm | |
Acoplamiento rápido | |
de 80 °C |
6 mm | |
8 mm | |
Manguera de 6 × 8 mm | |
1 | |
6,4 mm | |
10 bar |