missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Rapid Couplings, NW 6.4 mm,Female Connections, Hose Couplings with Hose Screw-Joint
Fast and safe connection for liquids, gases, compressed air and vacuum. Buerkle™ Rapid Couplings are ideal when connecting and separating hoses, machines, apparatus, containers and more.
37.05€
Especificaciones
Tipo de producto | Acoplamiento rápido |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
Cantidad de embalaje | 1 |
Incluye | Acoplamiento rápido |
Presión máxima | 10 bar |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11991601
|
Buerkle™
8762-1380 |
8 mm diám. x 50 mm |
37.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Manufactured from polyoxymethylene
- Maximum flow possible
- Easy single-handed operation
- Secure O-ring guarantees that couplings are leakproof
- Operating pressure at 20°C: with vacuum up to 10 bar
- Operating temperature from −40° to +80°C
- Couplings simply connect to each other, automatically clicking into place and opening the valves
- When disconnecting, the valves are automatically sealed, no leakage occurs
Especificaciones
Acoplamiento rápido | |
1 | |
10 bar |
-40 °C | |
Acoplamiento rápido | |
de 80 °C |