missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables rígidos DuraSleeve para M710
Insertos de marcado de cables rígidos DuraSleeve para M710
Marca: Brady™ 312004
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Especificaciones
M7-23x4.4-7697-WT | |
White | |
Label | |
Wire and Cable Markers | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +120 °C | |
0.35 mm | |
0.173 in. | |
23 mm |
Non-adhesive | |
Mate | |
Polyester | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
500 etiquetas | |
-40°F to +248°F | |
0.0138 in. | |
4.4 x 23 mm | |
0.906 in. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido