missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables rígidos DuraSleeve para M710
Insertos de marcado de cables rígidos DuraSleeve para M710
41.30€ - 58.30€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
---|---|
Color | White |
Acabado | Mate |
Formato | Label |
Material | Polyester |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17838024
|
Brady™
311996 |
4.4 x 10 mm |
41.30€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17898094
|
Brady™
311999 |
4.4 x 12 mm |
48.25€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17837944
|
Brady™
312001 |
4.4 x 16 mm |
50.25€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17877944
|
Brady™
312004 |
4.4 x 23 mm |
52.30€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17867944
|
Brady™
312006 |
4.4 x 30.63 mm |
58.30€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Especificaciones
Non-adhesive | |
Mate | |
Polyester | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
500 etiquetas | |
-40°F to +248°F | |
0.0138 in. | |
0.173 in. |
White | |
Label | |
Wire and Cable Markers | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +120 °C | |
0.35 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto