missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Mandatory Signs
32.20€ - 39.48€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas NF X 08-003-1 y 08-0033 - NX y la Directiva Europea 92/58 / CEE |
---|---|
Material | PP (polipropileno) |
Cantidad | 1/pack |
Descripción | Polipropileno rígido |
Para utilizar con (aplicación) | Señales de seguridad en interiores y exteriores |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11754954
|
Brady™
806818 |
400 mm | N/A | ||||||
11704984
|
Brady™
806877 |
315 mm |
32.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Normas NF X 08-003-1 y 08-0033 - NX y la Directiva Europea 92/58 / CEE | |
1/pack | |
Señales de seguridad en interiores y exteriores | |
Round | |
White on Blue |
PP (polipropileno) | |
Polipropileno rígido | |
0015 mm | |
Señal de seguridad mini pictograma |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto