missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Rotavapor R-220 Pro Industrial Evaporator
Ideal for distillation, drying and concentration of large volumes in industrial environments.
Marca: BUCHI 118714C241
Detalles adicionales : Peso : 100.00000kg
Descripción
- Control de vacío integrado con interfaz I-300 Pro para un funcionamiento seguro e intuitivo
- Diseño sencillo con métodos programables que guían a través de los procedimientos operativos estándar (SOP), destilación automática incluso de muestras de espuma difíciles y monitorización remota en teléfono móvil con
- notificaciones de inserción
- Manipulación práctica de matraces con acoplamiento de matraces BUCHI patentado y manipulador de matraces exclusivo
- Máxima seguridad garantizada mediante instrumental de vidrio con revestimiento de plástico (P+G), y protecciones y rejillas adicionales
- Cuatro plataformas R-220 Pro que se adaptan a sus necesidades específicas: máxima flexibilidad, máximo rendimiento, grandes volúmenes o exigencias esenciales
- Siete conjuntos de vidrio disponibles para diversos usos: destilación de muestras de espuma, recristalización en condiciones de reflujo y restricciones de altura
- El sistema se puede ampliar fácilmente con una amplia gama de accesorios, como la detección automática de espuma, el control de temperatura y el control de flujo de refrigerante, entre otros
- Vida útil mejorada gracias al uso exclusivo de acero inoxidable sin corrosión
- No hay riesgo de contaminación del producto por el uso de materiales con alta resistencia a productos químicos
- Funcionamiento continuo e ininterrumpido gracias a un diseño industrial robusto
Especificaciones
Matraz receptor: 10 l (1) | |
20 L | |
De ambiente a 180 °C | |
Matraz de evaporación de 20 l | |
Evaporador |
230 V | |
De 5 rpm a 150 rpm | |
Descendente (D) | |
1200 x 710 x 1750 mm | |
Rotavapor™ R-220 Pro |
CSA, UL