missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 con trampa de frío, elevación manual
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
Marca: BUCHI 11R300151C111
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Una combinación de comodidad y versatilidad en evaporación giratoria
- El diseño modular permite ampliar el R-300 a un sistema totalmente integrado
- El baño de calentamiento B-305 se puede utilizar con agua o con aceite térmico
- Compatibilidad mediante interfaz central para regular individualmente los componentes
- Funcionamiento intuitivo gracias a las opciones ergonómicas de elevación manual o electrónica
Condensador de trampa en frío (hielo seco)
- Para la destilación de disolventes con puntos de ebullición bajos
- Condensación máxima de vapores
- No se necesita agua de refrigeración, utiliza hielo seco o hielo
- Compatible con sensor de espuma
Destilaciones inteligentes
- Permite completar procesos automatizados y sin supervisión con parámetros optimizados del sistema
- Los usuarios pueden programar sus propios PNT en el sistema y, a continuación, supervisar de forma remota los procesos de destilación
- Los servicios de Buchi Cloud maximizan sustancialmente el tiempo de actividad del sistema con herramientas de autoservicio inteligentes y actualizaciones gratuitas
Gran flexibilidad
- El diseño modular ayuda a satisfacer los requisitos específicos de la evaporación giratoria a través de una flexibilidad de sistema de alto nivel
- Hay disponibles una amplia gama de accesorios del sistema, instrumental de vidrio y opciones de monitorización móvil
- Los usuarios pueden personalizar procesos de destilación específicos para que se ajusten a la cualquier aplicación
- Cuenta con siete conjuntos de vidrio diferentes compatibles con varios disolventes y propiedades de las muestras
Máxima comodidad
- El R-300 se puede utilizar fácilmente con características como comandos de interfaz de un solo toque y manipulación rápida de matraces con Combi-Clip
- Combi-Clip con mecanismo de bloqueo permite conectar los matraces de evaporación con una sola mano
- Opciones para ajustar manualmente los parámetros del sistema con botones colocados de forma intuitiva
- Ajuste inmediato de la temperatura de calentamiento y la velocidad de rotación en caso de un evento urgente o inesperado
- Posibilidad exclusiva de personalizar el instrumental de vidrio con una impresión permanente personalizada
Especificaciones
13 kg | |
De 10 a 280 rpm | |
500 cm2 | |
Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff | |
100 W | |
IP 21 | |
De 10° a 50° | |
Evaporador rotatorio | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Rotavapor | |
Revestimiento de seguridad P+G | |
de 220 °C | |
Trampa de frío | |
5,5 L | |
Aprobado por CE/CSA | |
50/60 Hz | |
29/32 |