missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Rotavapor™ R-300 con vertical de reflujo, elevación manual

The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.

Marca:  BUCHI 11R300151S021


Detalles adicionales : Peso : 23.60000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15580900

  • 7795.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Una combinación de comodidad y versatilidad en evaporación giratoria
  • El diseño modular permite ampliar el R-300 a un sistema totalmente integrado
  • El baño de calentamiento B-305 es compatible con agua o con aceite térmico
  • Compatibilidad mediante interfaz central para regular individualmente los componentes
  • Funcionamiento intuitivo gracias a las opciones ergonómicas de elevación manual o electrónica

Condensador de reflujo vertical (con válvula de cierre)

  • Para combinar la reacción de reflujo y la destilación
  • Conexión para sensor de temperatura de vapor
  • Posibilidad de destilación automática con la interfaz I-300/ I-300 Pro
  • No es compatible con el sensor de espuma

Destilaciones inteligentes

  • Permite completar procesos automatizados y sin supervisión con parámetros optimizados del sistema
  • Los usuarios pueden programar sus propios PNT en el sistema y, a continuación, supervisar de forma remota los procesos de destilación
  • Los servicios de Buchi Cloud maximizan sustancialmente el tiempo de actividad del sistema con herramientas de autoservicio inteligentes y actualizaciones gratuitas

Gran flexibilidad

  • El diseño modular ayuda a satisfacer los requisitos específicos de la evaporación giratoria a través de una flexibilidad de sistema de alto nivel
  • Hay disponibles una amplia gama de accesorios del sistema, instrumental de vidrio y opciones de monitorización móvil
  • Los usuarios pueden personalizar procesos de destilación específicos para que se ajusten a la cualquier aplicación
  • Cuenta con siete conjuntos de vidrio diferentes compatibles con varios disolventes y propiedades de las muestras

Máxima comodidad

  • El R-300 se puede utilizar fácilmente con características como comandos de interfaz de un solo toque y manipulación rápida de matraces con Combi-Clip
  • Combi-Clip con mecanismo de bloqueo permite conectar los matraces de evaporación con una sola mano
  • Opciones para ajustar manualmente los parámetros del sistema con botones colocados de forma intuitiva
  • Ajuste inmediato de la temperatura de calentamiento y la velocidad de rotación en caso de un evento urgente o inesperado
  • Posibilidad exclusiva de personalizar el instrumental de vidrio con una impresión permanente personalizada
Especificaciones

Especificaciones

13 kg
De 10 a 280 rpm
1500 cm2
Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox
100 W
IP 21
De 10° a 50°
Evaporador rotatorio
Rotavapor™ R-300
100/240 V
Rotavapor
Sin revestimiento
de 220 °C
Reflujo vertical
5,5 L
Aprobado por CE/CSA
50/60 Hz
29/32
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales