missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Junta de silicona para recipientes de almacenamiento
Estas juntas, cuando se usan con abrazaderas de palanca, harán que los recipientes de almacenamiento sean a prueba de fugas. Elige la junta del tamaño adecuado para su recipiente.
41.10€ - 58.45€
Especificaciones
Material | Silicona |
---|---|
Tipo | Junta de junta tórica |
Para utilizar con (aplicación) | Sellado a prueba de fugas |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15829731
|
Sampling Systems™
SIL-20-FDA |
Recipiente de almacenamiento de 20 l |
41.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15839731
|
Sampling Systems™
SIL-25-FDA |
Recipiente de almacenamiento de 25 l |
41.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15859731
|
Sampling Systems™
SIL-30-FDA |
Recipiente de almacenamiento de 30 l |
41.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15869731
|
Sampling Systems™
SIL-50-FDA |
Recipiente de almacenamiento de 50 l |
41.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15889731
|
Sampling Systems™
SIL-75-FDA |
Recipiente de almacenamiento de 75 l |
57.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15889721
|
Sampling Systems™
SIL-100-FDA |
Recipiente de almacenamiento de 100 l |
58.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Diseño de junta tórica
- Fabricada con silicona de grado aceptable por la FDA
- Adecuada para usarse con recipientes e almacenamiento de acero inoxidable de 304 y 316 l
- Disponible en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Silicona | |
Junta de junta tórica | |
Sellado a prueba de fugas |