missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Sleeve Sampler Handles and Extension Rods
Sampling Systems™ Sleeve Sampler Handles and Extension Rods have been designed to be extremely strong and robust to allow samples to be taken from depths up to 6m.
Marca: Sampling Systems™ 1035E-1000
Detalles adicionales : Peso : 0.64800kg
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Acabado brillante
- Punto Único
- Facilidad de uso:
Especificaciones
Tomamuestras de Manguito | |
Varilla de Extensión de Servicio Pesado | |
1000 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
Brillo |