missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Pallet Knife

Constructed of food/pharma grade HDPE, making it ideal for manufacturing areas. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Pallet Knife is good for hygienic applications and requires no cleaning.

Marca:  Sampling Systems™ 8175H-200

Detalles adicionales : Peso : 3.58800kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15879471

  • 181.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones

Especificaciones

Polietileno de alta densidad (HPDE)
No estéril
300 mm
45 mm
Embolsados individualmente
Blanco
200 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales