missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μL Low Retention Pipette Tips
These beveled point, low retention pipette tips come conveniently packed in resealable bags or racks.
Marca: Labcon™ 1169-965-006-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se adapta a las pipetas más populares de 300 μl
- Retención de líquidos ultrabaja
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
300 μl | |
Estéril | |
Morado | |
2,05 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Gradilla, 96 | |
96 puntas/rack, 10 racks/paq., 10 paq./Cs. | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Natural | |
Autoclavable | |
52,1 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Haz electrónico | |
Biselado | |
RT | |
Micropipetas de 300 μl | |
SuperSlik™ |